Referințe
Gutekunst:7.00X60.00X318.00-270GRAD-Z
Rubix:d1199880
Producator:Z-345X



Detalii produs : 7.00X60.00X318.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 7.00X60.00X318.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 1489 N, tolerance Fn (Fntol): 75.97 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 33 mm, height (Lh): 37.37 mm, internal preload (F0): 130 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1801 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Diametrul firului | 7 mm |
| Lungime | 318 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
