Referințe
Gutekunst:7.00X60.00X568.00-180GRAD-Z
Rubix:d1202166
Producator:Z-350I



Detalii produs : 7.00X60.00X568.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 7.00X60.00X568.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 1489 N, tolerance Fn (Fntol): 70.01 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 48 mm, height (Lh): 37.25 mm, internal preload (F0): 130 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3604 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Diametrul firului | 7 mm |
| Lungime | 568 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
