Referințe
Gutekunst:8.00X50.00X387.00-180GRAD-Z
Rubix:d1198262
Producator:Z-383I
Detalii produs : 8.00X50.00X387.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 8.00X50.00X387.00-180GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 2515 N, tolerance Fn (Fntol): 168.1 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 34 mm, eyelet height (Lh): 27.5 mm, inner preload force (F0): 300 N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 8 mm |
| Lungime | 387 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


