Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X21.60X95.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.60X21.60X95.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1195093
Producator:RZ-118I



Detalii produs : 1.60X21.60X95.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X21.60X95.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 56.93 N, tolerance Fn (Fntol): 3.57 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 47 mm, eyelet height (Lh): 15.1 mm, inner preload force (F0): 3.211 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 21.6 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
