Referințe
Gutekunst:0.32X4.32X14.20-270GRAD-Z
Rubix:d1194718
Producator:Z-017X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.32 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 14.2 mm |
Detalii produs : 0.32X4.32X14.20-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X4.32X14.20-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 3.431 N, tolerance Fn (Fntol): 0.25 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 37 mm, height (LH): 2.98 mm, internal preload (F0): 0.181 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.32 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 14.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere