Arc de tracțiune Gutekunst 1.25X10.00X59.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.25X10.00X59.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1193907
Producator:RZ-109GI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 59.5 mm |
Detalii produs : 1.25X10.00X59.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X10.00X59.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 59.56 N, tolerance Fn (Fntol): 4.11 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 34 mm, height (Lh): 6.31 mm, internal preload (F0): 4.521 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 59.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere