Referințe
Gutekunst:0.45X3.20X6.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196555
Producator:RZ-036SI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 6.8 mm |
Detalii produs : 0.45X3.20X6.80-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.45X3.20X6.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 9.611 N, tolerance Fn (Fntol): 1.58 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 13 mm, eyelet height (Lh): 1.93 mm, internal preload force (F0): 0.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.2 mm |
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 6.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere