Arc de tracțiune Gutekunst 0.80X10.80X35.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:0.80X10.80X35.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d615683
Producator:RZ-068I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 10.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 35.5 mm |
Detalii produs : 0.80X10.80X35.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 0.80X10.80X35.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 15.67 N, tolerance fn (Fntol): 1.17 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 37 mm, eyelet height (Lh): 7.55 mm, inner preload force (F0): 0.971 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 35.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere