Referințe
Gutekunst:0.80X6.00X50.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1195101
Producator:RZ-075NX



Detalii produs : 0.80X6.00X50.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X6.00X50.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 27,39 N, tolerance fn (Fntol): 2,01 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, Ösensttol: 40 mm, Height (LH): 3,5 mm, Inerre preload (F0): 2.511 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
