Benzi Tesa 4657 50M 30MM GRAY
Țesătură acrilică rezistentă la temperaturi ridicate
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tesa:4657 50M 30MM GRAY
Rubix:d815843
Producator:04657-00113-00
EAN:4005800224737

Documente
Detalii produs : 4657 50M 30MM GRAY TESA - TESA 04657-00113-00 TAPE
Renumită pentru rezistența la temperaturi ridicate și durabilitatea sa, banda adezivă tesa® 4657 este ideală pentru asamblare, mascare și protecție în diverse sectoare, inclusiv în industria auto și producția industrială.
Caracteristici:
Această bandă din țesătură acoperită cu acrilat este concepută pentru a oferi o aderență fiabilă pe multiple suprafețe, inclusiv pe substraturi complexe. Suportul său din bumbac de înaltă densitate conferă o rezistență excelentă la rupere, permițând în același timp o rupere curată și dreaptă cu mâna. Masa adezivă din cauciuc natural termorezistent garantează o aderență puternică, chiar și la temperaturi ridicate. În plus, se remarcă prin rezistența excepțională la abraziune, solvenți, apă și substanțe chimice, asigurând performanțe optime chiar și în condiții extreme.
Specificații:
- Material suport: țesătură acoperită cu acrilat.
- Compoziția adezivului: cauciuc natural termorezistent.
- Lățime: de la 9 la 75 mm.
- Densitatea țesăturii: 145 fire/inch².
- Grosime totală: 290 µm.
- Rezistență la tracțiune: 105 N/cm.
- Alungire la rupere: 7,5 %.
- Temperatură maximă de rezistență: 180 °C (pe aluminiu, după 30 min).
- Aderență pe oțel: 4,6 N/cm.
- Rezistență la abraziune: foarte bună.
- Rezistență la apă: bună.
Standarde:
4657 este conform cu standardul industrial LV 312-1 pentru fixarea fasciculelor electrice în autovehicule.
Informații despre marcă:
Tesa este un actor global în domeniul soluțiilor adezive de peste 125 de ani. Specializată în benzi tehnice pentru industrie și aplicații profesionale, marca oferă peste 7.000 de soluții adezive adaptate celor mai exigente cerințe. Recunoscută pentru capacitatea sa de inovare, Tesa® pune accentul pe durabilitatea și performanța produselor sale, respectând în același timp standarde de mediu stricte.
Caracteristici:
Această bandă din țesătură acoperită cu acrilat este concepută pentru a oferi o aderență fiabilă pe multiple suprafețe, inclusiv pe substraturi complexe. Suportul său din bumbac de înaltă densitate conferă o rezistență excelentă la rupere, permițând în același timp o rupere curată și dreaptă cu mâna. Masa adezivă din cauciuc natural termorezistent garantează o aderență puternică, chiar și la temperaturi ridicate. În plus, se remarcă prin rezistența excepțională la abraziune, solvenți, apă și substanțe chimice, asigurând performanțe optime chiar și în condiții extreme.
Specificații:
- Material suport: țesătură acoperită cu acrilat.
- Compoziția adezivului: cauciuc natural termorezistent.
- Lățime: de la 9 la 75 mm.
- Densitatea țesăturii: 145 fire/inch².
- Grosime totală: 290 µm.
- Rezistență la tracțiune: 105 N/cm.
- Alungire la rupere: 7,5 %.
- Temperatură maximă de rezistență: 180 °C (pe aluminiu, după 30 min).
- Aderență pe oțel: 4,6 N/cm.
- Rezistență la abraziune: foarte bună.
- Rezistență la apă: bună.
Standarde:
4657 este conform cu standardul industrial LV 312-1 pentru fixarea fasciculelor electrice în autovehicule.
Informații despre marcă:
Tesa este un actor global în domeniul soluțiilor adezive de peste 125 de ani. Specializată în benzi tehnice pentru industrie și aplicații profesionale, marca oferă peste 7.000 de soluții adezive adaptate celor mai exigente cerințe. Recunoscută pentru capacitatea sa de inovare, Tesa® pune accentul pe durabilitatea și performanța produselor sale, respectând în același timp standarde de mediu stricte.
tesa® 4657 Temperature Resistant Acrylic Coated Cloth Tape / Indoor and Outdoor Applications / Temperature Resistant / Hand-tearable / Abrasion Resistance / Water Resistance
Puncte forte
- Aderență excelentă pe diverse suprafețe, inclusiv metale și materiale plastice.
- Rezistență ridicată la căldură până la 180 °C.
- Rezistent la solvenți, abraziune și apă.
- Se rupe ușor cu mâna, lăsând o margine netă și dreaptă.
- Se poate îndepărta fără a lăsa reziduuri, chiar și după expunerea la temperaturi ridicate.
- Disponibil în mai multe variante pentru a răspunde diverselor nevoi industriale.
- Potrivit pentru o utilizare durabilă datorită designului său robust.
- Compus din 76% materiale de origine biologică (fără stratul de protecție).
- Rezistență ridicată la căldură până la 180 °C.
- Rezistent la solvenți, abraziune și apă.
- Se rupe ușor cu mâna, lăsând o margine netă și dreaptă.
- Se poate îndepărta fără a lăsa reziduuri, chiar și după expunerea la temperaturi ridicate.
- Disponibil în mai multe variante pentru a răspunde diverselor nevoi industriale.
- Potrivit pentru o utilizare durabilă datorită designului său robust.
- Compus din 76% materiale de origine biologică (fără stratul de protecție).
Aplicații
Pânza acoperită tesa® 4657 este concepută pentru o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv:
- Mascare termică în industria auto și mecanică.
- Protecția suprafețelor în timpul proceselor de vopsire și acoperire.
- Fixarea cablurilor plate în vehicule și aparate electronice.
- Sudare și asamblare temporară.
- Acoperirea găurilor în industria auto și industrială.
- Aplicare pe suprafețe expuse la solvenți și temperaturi ridicate.
- Mascare termică în industria auto și mecanică.
- Protecția suprafețelor în timpul proceselor de vopsire și acoperire.
- Fixarea cablurilor plate în vehicule și aparate electronice.
- Sudare și asamblare temporară.
- Acoperirea găurilor în industria auto și industrială.
- Aplicare pe suprafețe expuse la solvenți și temperaturi ridicate.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17669,32 g |
|---|---|
| Lățime | 30 mm |
| Lungime | 50 m |
| Grosime | 0.29 mm |
| Culoare | gri |
| Tip bandă | bandă de pânză |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
