Referințe
Tsubaki:TFS35
Rubix:d489429
Producator:5003000350
EAN:8718472212372



Documente
Detalii produs : TFS35 CAM CLUTCH TSUBAKI - TSUBAKI 5003000350 TFS-35 CAM CLUTCH
Tsubaki TFS Series clutches are designed for press fit installation. Outside dimensions are the same as 63** ball bearings. TFS Clutches have two vertical key ways on the outer races. The usage of bearing support is compulsory.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 781 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Serie | tfs |
| Greutate | 0.781 kg |
| Viteza de referință | 1400 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 31 mm |
| Auth. cuplu | 475 N.m |
| Standard | DIN 6885. 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere