Rulment cu secțiune subțire INA 61826-2RS-HLU, Diametrul exterior: 165 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 130 mm

Thin section bearing 618..-2RS

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:61826-2RS-HLU
Rubix:d1236390
Producator:0096640920000
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior165 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 61826-2RSR-HLU INA - THIN SECTION BEARING INA 61826-2RS-HLU


Grooved ball bearing
Single row thin section bearing, main dimensions according to DIN 625-1, acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) contact seal on both sides of the bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)18x165x165 mm
Logistic Greutate758 g
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior165 mm
Lățime18 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Cușcăoțel
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie618..-2rs
Greutate0.801 kg
Grosime18 mm
Limitați viteza1910 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r43000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr40500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.