Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant N331.32-082T25EMQ
Three-size adjustable disc cutter CoroMill® 331
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:N331.32-082T25EMQ
Rubix:d636669
Producator:5738801



Detalii produs : N331.32-082T25EMQ SANDVIK - N331.32-082T25EMQ SANDVIK
Three-size adjustable disc cutter CoroMill® 331
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 82 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diametrul cozii | 25.4 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 12.7635 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere