Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 186.014-4
Throttle Check Valve Blue Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:186.014-4
Rubix:d538219
Producator:110048
EAN:4047322264556
Detalii produs : 186.014-4 RIEGLER - 186.014-4 RIEGLER
Throttle check valve rotating Blue Series R 1/2 a. Hose D 10. Our series of quick connectors, plastic or plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Serie | blue |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


