Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 182.014-6
Throttle check valve Blue series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:182.014-6
Rubix:d549772
Producator:109962
EAN:4047322200707
Detalii produs : 182.014-6 RIEGLER - 182.014-6 RIEGLER
Throttle check valve w/ Plug connection Blue series R 1/2 a. Hose diam. 10 . Our quick connector series made of plastic or nickel-plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Serie | blue |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


