Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 185.038-10
Throttle check valve Blue series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:185.038-10
Rubix:d537756
Producator:110005
EAN:4047322201254
Detalii produs : 185.038-10 RIEGLER - 185.038-10 RIEGLER
Throttle check valve rotatable Blue series R 1/2 a. Hose diam. 10 . Our quick connector series made of plastic or nickel-plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 53 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Serie | blue |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


