Referințe
Riegler:4104
Rubix:d536761
Producator:102409
EAN:4047322275972



Detalii produs : 410-4 RIEGLER - 410-4 RIEGLER
Flow regulator lineonline one-sided flow for hose 4 mm. Regulates the air intake and thus the speed of pneumatic units.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 4 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
