Rulment axial cu bile NSK 53315, Diametrul interior: 75 mm | Diametrul exterior: 135 mm | Lățime: 48.1 mm
Thrust Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NSK:53315
Rubix:d417513
EAN:0029176413193

Documente
Detalii produs : 53315 NSK - 53315 NSK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Lățime | 48.1 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 533 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 2.72 kg |
| Grosime | 48.1 mm |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Focă | open (no seals) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 159000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
