Rulment axial cu bile SKF 51307, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 24 mm

Thrust Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:51307
Rubix:237600
Producator:39737
EAN:7316577059529
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51307 SKF - SKF RULMENT 51307


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Puncte forte

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)24x68x68 mm
Logistic Greutate363,7 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime24 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie513
Cușcăoțel
Greutate0.39 kg
Grosime24 mm
Viteza de referință3400 rpm
Focăopen (no sealing, separable)
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca49400 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.