Rulment axial cu bile SKF 51311, Diametrul interior: 55 mm | Diametrul exterior: 105 mm | Lățime: 35 mm

Thrust Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:51311
Rubix:d738658
Producator:39741
EAN:7316577006899
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51311 SKF - SKF THRUST BALL BEARING 51311


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Puncte forte

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)35x105x105 mm
Logistic Greutate1250 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime35 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie513
Cușcăoțel
Greutate1.3 kg
Grosime35 mm
Viteza de referință2200 rpm
Focăopen (unsealed)
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca101000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.