Rulment axial cu bile SNR 51407, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 32 mm

SNR - Thrust Ball Bearing - 51405

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:51407
Rubix:d471503
EAN:3413520312428
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime32 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51407 SNR - SNR 51407 THRUST BALL BEARING


Thrust ball bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80x80x32 mm
Logistic Greutate786 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime32 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie51400
Cușcăoțel
Greutate0.79 kg
Grosime32 mm
Viteza de referință2200 rpm
Focăotwarte
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca86900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.