Rulment axial cu bile NSK 54305, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 37.6 mm
Thrust Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NSK:54305
Rubix:d417718
EAN:0029176413414

Documente
Detalii produs : 54305 NSK - 54305 NSK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 37.6 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 543 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.324 kg |
| Grosime | 37.6 mm |
| Viteza de referință | 3000 rpm |
| Focă | open |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 36000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
