Rulment axial cu bile NTN 51148, Diametrul interior: 240 mm | Diametrul exterior: 300 mm | Lățime: 45 mm
NTN - Thrust Ball Bearing - 51100
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:51148
Rubix:d421947
EAN:4547359306354

Detalii produs : 51148 NTN - NTN 51148 THRUST BALL BEARING
Thrust ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 300x300x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6660 g |
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 51100 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 6.48 kg |
| Grosime | 45 mm |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Focă | open |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 228000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere