Rulment axial cu bile SKF 51208, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 19 mm

Thrust ball bearings 512.. Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:51208
Rubix:47899
Producator:39698
EAN:7316577057983
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51208 SKF - SKF RULMENT 51208


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Puncte forte

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)19x68x68 mm
Logistic Greutate267,6 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime19 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie512
Cușcăoțel
Greutate0.268 kg
Grosime19 mm
Viteza de referință3800 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca44200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.