Rulment axial cu bile SKF 51314, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 40 mm
Thrust Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:51314
Rubix:237602
Producator:39745
EAN:7316576677908

Documente
Detalii produs : 51314 SKF - SKF RULMENT 51314
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Puncte forte
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 40x125x125 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1938,4 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 513 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 2 kg |
| Grosime | 40 mm |
| Viteza de referință | 1900 rpm |
| Focă | open (unsealed) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 135000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere