Rulment axial cu bile SKF 52213, Diametrul interior: 55 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 47 mm

Thrust Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:52213
Rubix:d738637
Producator:39829
EAN:7316577007148
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime47 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 52213 SKF - SKF THRUST BALL BEARING 52213


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x100x100 mm
Logistic Greutate1281 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime47 mm
Tipul rulmentuluiefect dublu
Serie522
Cușcăoțel
Greutate1.35 kg
Grosime47 mm
Viteza de referință2000 rpm
Focăunsealed
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca60500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.