Rulment axial cu bile SKF 52307, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 44 mm

Thrust Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:52307
Rubix:d738588
Producator:39846
EAN:7316577007216
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime44 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 52307 SKF - SKF THRUST BALL BEARING 52307


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)44x68x68 mm
Logistic Greutate678 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime44 mm
Tipul rulmentuluiefect dublu
Serie523
Cușcăoțel
Greutate0.68 kg
Grosime44 mm
Viteza de referință2400 rpm
Focăopen
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca49400 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.