Rulment axial cu bile SKF 51134 M/DH, Diametrul interior: 170 mm | Diametrul exterior: 215 mm | Lățime: 34 mm

Thrust Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:51134 M/DH
Rubix:d1309433
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior170 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime34 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51134 M/DH SKF - THRUST BALL BEARING SKF 51134 M/DH


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Puncte forte

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior170 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime34 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie511..
Cușcăalamă
Greutate3.3 kg
Grosime34 mm
Viteza de referință1600 rpm
Focăopen (no sealing)
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca133000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.