Șaibă axială INA EGW12-E40-B-Y

Thrust washer

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:EGW12-E40-B-Y
Rubix:d336849
Producator:0708490640000
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime1.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : EGW12-E40-B-Y INA - INA EGW12-E40-B-Y THRUST WASHER


Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with bronze backing

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4,1 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime1.5 mm
Grosime1.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Temperatura minimă-200 °C
Temperatura maximă280 °C
Sarcină statică de bază, axială - C0a84800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere