Cilindru cu tijă piston SMC C95SDB200-500

Tie Rod Cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:C95SDB200-500
Rubix:d550563
Producator:C95SDB200-500
EAN:3618035485654
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului200 mm
Cursa cilindrului500 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : C95SDB200-500 SMC - SMC C95SDB200-500 ISO CYLINDER


The C95 is ISO, VDMA24562 interchangeable, and utilizes a tie rod construction. In addition to standard cushions and wear band, the C95 utilizes a "floating" cushion seal design that greatly improves operation. SMCs exclusive "figure 8" seal insures long cycle life.

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului200 mm
Cursa cilindrului500 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă70 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere