Cilindru cu tijă piston SMC C96ST100-435C-XC14B
Tie Rod Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:C96ST100-435C-XC14B
Rubix:d562964
Producator:C96ST100-435C-XC14B

Documente
Detalii produs : C96ST100-435C-XC14B SMC - C96ST100-435C-XC14B SMC
High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 118 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 435 mm |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere