Referințe
Festo:PZVT-120-SEC
Rubix:d761620
Producator:177616
EAN:4052568143886
Detalii produs : PZVT-120-SEC FESTO - FESTO 177616 TIMER PZVT-120-SEC
Timer PZVT-120-SEC Constructive design=mechanical drain counter with pneumatic drive, switch-off pressure=<= 0,1 bar, Betriebsdruck=2 - 6 bar, Einschaltdruck=>= 1.6 bar, normal nominal flow=50 l/min
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere