• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F008016 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F008016

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F008016

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F008016
    Rubix:d1075327
    Producator:273F008016
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273F008016 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F008016


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-800-16

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LL PU AT5 10 (100M) ARAMID GATES - LL PU AT5 10 (100M) ARAMID GATES25 AT5 / 1300 AFX OPTIBELT - 25 AT5 / 1300 AFX OPTIBELT50 T5 / 6800 AFX OPTIBELT - 50 T5 / 6800 AFX OPTIBELTLL PU AT10 50 (100M) AR NT GATES - LL PU AT10 50 (100M) AR NT GATES25 AT10 / 960 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT AT10 960 2577ZA8 AT5 / 975 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 8AT5/975PU T5 1075 50 GATES - GATES PU T5 1075 50 PU TIMING BELT 50T5/107532 DT5 / 150 AP OPTIBELT - 32 DT5 / 150 AP OPTIBELTPU T5 940 75 GATES - GATES PU T5 940 75 PU TIMING BELT 75T5/94032 T20 / 9800 AFX OPTIBELT - 32 T20 / 9800 AFX OPTIBELTPU AT5 710 6 GATES - GATES 7762-50717 PU AT5 710 6PU AT10 980 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT10 980 32PU AT10 660 75 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT10 660 75273D002810 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D002810100 T20 / 11600 AFX OPTIBELT - 100 T20 / 11600 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut