• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F005820 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F005820

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F005820

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F005820
    Rubix:d1040859
    Producator:273F005820
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F005820 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F005820


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-580-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    22057-0510X0600 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-0510X060075 T5 / 8200 AFX OPTIBELT - 75 T5 / 8200 AFX OPTIBELTDL PU T5 900 16 GATES - DL PU T5 900 16 GATESPU T10 1000 20 GATES - GATES 7762-31003 PU T10 1000 20PU T5 330 32 GATES - GATES PU T5 330 32 PU TIMING BELT 32T5/330273D003732 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D003732PU T10 560 75 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 560 75PU T10 1390 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1390 12 *IC*PHG T5-340-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-340-25PU T5 725 20 GATES - GATES 7762-20735 PU T5 725 20PHG T10-600-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-600-2510 AT5 / 340 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 AT5 / 340 AP 193963316 AT10 / 1720 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 AT10 / 1720 AP 189154632 T10 / 850 OPTIBELT - OPTIBELT 32 T10 / 850 1809831PU AT5 375 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 375 20
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut