• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F013032 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F013032

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F013032

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F013032
    Rubix:d1050228
    Producator:273F013032
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F013032 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F013032


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-1300-32

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU AT5 975 75 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 975 7510 T5 / 365 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T5 / 365 AP 1884656PU AT10 1350 25 GATES - GATES 7762-61353 PU AT10 1350 25PHG DB-T10-1500-32 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-1500-3222052-0510X0215 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-0510X0215LL PU ATL10HF 16 (100M) ST NTB GATES - LL PU ATL10HF 16 (100M) ST NTB GATES273A104110 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A10411025 T5 / 550 OPTIBELT - OPTIBELT T5 550 2577ZA PU TIMING BELT 25T5/55016 T10 / 1500 AFX OPTIBELT - 16 T10 / 1500 AFX OPTIBELT20 T10 / 1600 OPTIBELT - OPTIBELT 20 T10 / 1600 199288150 AT5 / 4600 AFX OPTIBELT - 50 AT5 / 4600 AFX OPTIBELT50 T10 / 800 AP OPTIBELT - OPTIBELT 50 T10 / 800 AP 18121468 T5 / 300 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 T5 / 300 AP 1855766273B006116 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B006116ZRM-AT5-2120-25-V HABASIT - ZRM-AT5-2120-25-V HABASIT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut