• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D002532 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D002532

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D002532

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D002532
    Rubix:d1077446
    Producator:273D002532
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D002532 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D002532


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-255-32

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    50 T5 / 2100 AFX OPTIBELT - 50 T5 / 2100 AFX OPTIBELT22054-0510X4000 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22054-0510X400020 T5 / 545 OPTIBELT - OPTIBELT T5 545 2077ZA PU TIMING BELT 20T5/5456 T5 / 630 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 630 677ZA273A0025050 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A002505020 T10 / 500 OPTIBELT - OPTIBELT T10 500 2077ZA PU TIMING BELT 20T10/5008 T5 / 245 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 T5 / 245 AP 1858114273C002825 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C00282510 T5 -ST OPTIBELT - 10 T5 -ST OPTIBELT75 AT10 / 6800 AFX OPTIBELT - 75 AT10 / 6800 AFX OPTIBELT100 AT20 / 9200 AFX OPTIBELT - 100 AT20 / 9200 AFX OPTIBELTPU AT5 860 20 GATES - GATES 7762-50870 PU AT5 860 2025 AT10 / 2300 AFX OPTIBELT - 25 AT10 / 2300 AFX OPTIBELT273A004250 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A004250273C003432 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C003432
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut