• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B005612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B005612

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B005612

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B005612
    Rubix:d1049102
    Producator:273B005612
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B005612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B005612


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-560-12

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ZRM-T5-815-29 OPTIBELT - ZRM-T5-815-29 OPTIBELTPU T10 1440 10 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10-1440-1016 T5 / 1400 AFX OPTIBELT - 16 T5 / 1400 AFX OPTIBELT75 AT20 / 7800 AFX OPTIBELT - 75 AT20 / 7800 AFX OPTIBELT20 T5 / 515 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 T5 / 515 AP 1975297PU T10 260 10 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 260 10 *IC*32 T10 / 2200 AFX OPTIBELT - 32 T10 / 2200 AFX OPTIBELTPU T2.5 160 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T2.5 160 2020 DT10 / 980 OPTIBELT - OPTIBELT DT10 980 2077ZA PU TIMING BELT 20DT10/98022052-0510X0640 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-0510X064032 AT20 / 4000 AFX OPTIBELT - 32 AT20 / 4000 AFX OPTIBELT32 T10 / 4200 AFX OPTIBELT - 32 T10 / 4200 AFX OPTIBELTPHG T5-1215-8 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-1215-850 T10 / 850 OPTIBELT - OPTIBELT 50 T10 / 850 1986765273A014450 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A014450
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut