• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B003415 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B003415

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B003415

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B003415
    Rubix:d1068962
    Producator:273B003415
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B003415 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B003415


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-340-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    22054-0510X4000 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22054-0510X4000273A105232 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A10523250 ATL5 -ST OPTIBELT - 50 ATL5 -ST OPTIBELT25 T10 / 2900 AFX OPTIBELT - 25 T10 / 2900 AFX OPTIBELT273A003632 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A003632PHG T10-260-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-260-16273C004225 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C004225100 AT5 / 2900 AFX OPTIBELT - 100 AT5 / 2900 AFX OPTIBELT100 / AT20 3600 AFX OPTIBELT - 100 / AT20 3600 AFX OPTIBELT32 AT5 / 6800 AFX OPTIBELT - 32 AT5 / 6800 AFX OPTIBELT50 / T10 5400 AFX OPTIBELT - 50 / T10 5400 AFX OPTIBELT16 T10 / 1250 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T10 1250 1677ZAPU T10 1880 75 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1880 75PHG T5-480-S450 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-480-S45032 T10 / 1300 OPTIBELT - 32T10/1300 TIMING BELT SINGLE SIDED OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut