• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B009815 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B009815

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B009815

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B009815
    Rubix:d1054973
    Producator:273B009815
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B009815 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B009815


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-980-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T10 650 10 GATES - GATES 7762-30651 PU T10 650 1032 AT20 / 4000 AFX OPTIBELT - 32 AT20 / 4000 AFX OPTIBELT32 T20 / 1700 AFX OPTIBELT - 32 T20 / 1700 AFX OPTIBELT16 DT10 / 1250 AP OPTIBELT - 16 DT10 / 1250 AP OPTIBELT8 AT5 / 450 OPTIBELT - OPTIBELT 8 AT5 / 450 1935479273B007820 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B007820273D005416 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D00541650 AT5 / 2000 AFX OPTIBELT - 50 AT5 / 2000 AFX OPTIBELT25 T5 / 650 OPTIBELT - OPTIBELT T5 650 2577ZA PU TIMING BELT 25T5/650PHG T10-1750-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-1750-12273B017510 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B01751032 T10 / 1350 AP OPTIBELT - OPTIBELT 32 T10 / 1350 AP 1940441273F017050 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F01705012 T5 / 320 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 320 AP 1904872273F014032 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F014032
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut