• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B011120 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B011120

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B011120

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B011120
    Rubix:d1046175
    Producator:273B011120
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B011120 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B011120


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-1110-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T10 1140 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1140 3212 AT10 / 730 OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT10 / 730 1976080ZRM-T5-2120-25-V HW1 - ZRM-T5-2120-25-V HW1 PU-CUREA DE DISTRIBUTIE SUDATAPU AT5 660 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 660 20273A001832 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A001832DL PU T10 1210 32 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T10 1210 32 *IC*25 AT10 / 2400 AFX OPTIBELT - 25 AT10 / 2400 AFX OPTIBELT50 T5 / 10200 AFX OPTIBELT - 50 T5 / 10200 AFX OPTIBELT12 AT3 / 270 OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT3 / 270 102724412 T5 / 525 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 525 AP 1569222PU T2.5 317.5 20 GATES - GATES PU TIMING BELT 20T2.5/317.516 AT5 / 860 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 AT5 / 860 AP 183792520 T5 / 1380 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 T5 / 1380 AP 19170428 T5 / 1000 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 T5 / 1000 AP 190454875 AT20 / 6400 AFX OPTIBELT - 75 AT20 / 6400 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut