• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A005015 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A005015

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A005015

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A005015
    Rubix:d1056141
    Producator:273A005015
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A005015 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A005015


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-500-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    20 AT5 / 450 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 AT5 / 450 AP 187951850 / T10 2600 AFX OPTIBELT - 50 / T10 2600 AFX OPTIBELTPHG T5-780-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-780-20100 T5 / 3800 AFX OPTIBELT - 100 T5 / 3800 AFX OPTIBELT16 T10 / 1900 AFX OPTIBELT - 16 T10 / 1900 AFX OPTIBELT16 AT10 / 10600 AFX OPTIBELT - 16 AT10 / 10600 AFX OPTIBELT50 AT10 / 1420 OPTIBELT - OPTIBELT AT10 1420 5077ZA 50AT10/1420:OPTI METRIC TIMING BELT22054-0510X0500 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22054-0510X0500PU T5 610 50 GATES - GATES PU T5 610 50 PU TIMING BELT 50T5/61012 DT10 / 700 AP OPTIBELT - 12 DT10 / 700 AP OPTIBELT22059-0516X3500 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22059-0516X3500273A006612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A00661216 AT5 / 10600 AFX OPTIBELT - 16 AT5 / 10600 AFX OPTIBELT50 T20 / 9000 AFX OPTIBELT - 50 T20 / 9000 AFX OPTIBELT273B112520 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B112520
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut