• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 278F0120 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278F0120

    Curea de transmisie HTD Fenner 278F0120

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:278F0120
    Rubix:d1074745
    Producator:278F0120
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 278F0120 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278F0120


    Timing belt HTD 1200-5M-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    115 / 14M 1750 AFX OPTIBELT - 115 / 14M 1750 AFX OPTIBELT1610-14M 9296-50124 - CUREA POWERGRIP HTD 1610 14M 1800 GATESHTD 365 5M 9 GATES - GATES HTD BELT 5M PITCH HTD 365 5M 9HTD 2500 20M 290 GATES - HTD 2500 20M 290 GATESPHG 920-8M-30 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 920-8M-30GT3 274 2MGT 9 GATES - GT3 274 2MGT 9 GATESGT4 2590 14MGT 40 GATES - GATES GT4 2590 14MGT 40 POWERGRIP GT4HTD55359 CONTITECH - HTD55359 CONTITECHCTD 14M 2730 37 C CONTITECH - CTD 14M 2730 37 C CONTITECH275H6024 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 275H6024HTD 582 3M 9 GATES - GATES HTDBELT3MPITCH HTD 582 3M 9PHG DA-800-8M-S180 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG DA-800-8M-S180286S0315 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286S0315GT4 4578 14MGT 115 GATES - GATES GT4 4578 14MGT 115 POWERGRIP GT41224 2MHP 9 OPTIBELT - 1224 2MHP 9 OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut