Rulment cu role conice Timken 28985/28920-30000, Diametrul exterior: 101.6 mm | Diametrul interior: 60.325 mm | Lățime: 25.4 mm

Timken Tapered Roller Bearing 28900

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:28985/28920-30000
Rubix:d485953
EAN:0053893758268
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60.325 mm
Diametrul exterior101.6 mm
Lățime25.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 28985-99302 TIMKEN - TIMKEN 28985-99302 TAPERED ROLLER BEARING


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)25,4x101,6x101,6 mm
Logistic Greutate776 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)34,544x103,632x103,632 mm
Diametrul interior60.325 mm
Diametrul exterior101.6 mm
Lățime25.4 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie28900
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului25.4 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r149000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr106000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.