Rulment cu role conice NTN 4T-HH228340/HH228318V4, Diametrul exterior: 259.974 mm | Diametrul interior: 120.65 mm | Lățime: 77.788 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-HH228340/HH228318V4

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-HH228340/HH228318V4
Rubix:d413246
EAN:4547359793017
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120.65 mm
Diametrul exterior259.974 mm
Lățime77.788 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-HH228340/HH228318V4 NTN - NTN 4T-HH228340/HH228318V4 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)259,974x259,974x77,788 mm
Logistic Greutate20780 g
Diametrul interior120.65 mm
Diametrul exterior259.974 mm
Lățime77.788 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r1070000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr74000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.