Rulment cu role conice Timken 375/374, Diametrul exterior: 93.264 mm | Diametrul interior: 50.8 mm | Lățime: 20.638 mm

Timken Tapered Roller Bearing 375

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:375/374
Rubix:d482790
EAN:0053893650890
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior93.264 mm
Lățime20.638 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 375-99402 TIMKEN - TIMKEN 375-99402 TAPERED ROLLER BEARING


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20,638x93,264x93,264 mm
Logistic Greutate584 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)34,544x103,632x103,632 mm
Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior93.264 mm
Lățime20.638 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.