Rulment cu role conice Timken 388A, Diametrul exterior: 96.84 mm | Diametrul interior: 57.531 mm | Lățime: 21 mm

Timken Tapered Roller Bearing 385

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:388A
Rubix:d488100
Producator:100005598
EAN:0053893023168
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior57.531 mm
Diametrul exterior96.84 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 388A-20024 TIMKEN - TIMKEN 388A-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)103,632x103,632x34,544 mm
greutate ambalate420,5 g
Diametrul interior57.531 mm
Diametrul exterior96.84 mm
Lățime21 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie385
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.