Rulment cu role conice Timken 98789D, Diametrul exterior: 200.025 mm | Diametrul interior: 85 mm | Lățime: 115.888 mm
Timken Tapered Roller Bearing 98700
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:98789D
Rubix:d483304
Producator:100204504
EAN:0053893459554







rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200.025 mm |
| Lățime | 115.888 mm |
Detalii produs : 98789D-20081 TIMKEN - TIMKEN 98789D-20081 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 88,9x203,2x203,2 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 5360,1 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 200.025 mm |
| Lățime | 115.888 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 98700 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere