Rulment cu role conice Timken HM813842, Diametrul exterior: 127 mm | Diametrul interior: 63.5 mm | Lățime: 36.51 mm
Timken Tapered Roller Bearing HM
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:HM813842
Rubix:d488010
Producator:100111948
EAN:0053893695303


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 127 mm |
| Lățime | 36.51 mm |
Detalii produs : HM813842-70000 TIMKEN - TIMKEN HM813842-70000 TAPERED ROLLER BEARING CONE
Timken is the recognized world leader in tapered roller bearings with the most extensive offering in the market. This is the basic and the most widely used type of tapered roller bearing. It consists of the inner-ring assembly and the outer ring. It is usually fitted as one of an opposing pair. During equipment assembly, single-row bearings can be “set” to the required clearance (endplay) or preload condition to optimize performance.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 1357,1 g |
| Diametrul interior | 63.5 mm |
| Diametrul exterior | 127 mm |
| Lățime | 36.51 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | hm813800 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 256000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 229000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere