Rulment cu role conice Timken 93787-90232, Diametrul exterior: 317.5 mm | Diametrul interior: 200.025 mm | Lățime: 146.047 mm

Timken tapered roller bearing set

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:93787-90232
Rubix:d483160
EAN:0053893442488
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior200.025 mm
Diametrul exterior317.5 mm
Lățime146.047 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 93787-90232 TIMKEN - TIMKEN 93787-90232 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING


Timken tapered roller bearing set
Timken tapered roller bearing set

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior200.025 mm
Diametrul exterior317.5 mm
Lățime146.047 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie93000
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului111.125 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1270000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.