Set de blocare / element de blocare Tollok TLK200 30x55 C
TOLLOK clamping set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK200 30x55 C
Rubix:d486665
Producator:11044997
Detalii produs : TLK200 30x55 C TOLLOK - TLK200 30x55 C TOLLOK
TOLLOK clamping set
TOLLOK clamping set
Puncte forte
∙ Medium to high torques
∙ Wide tolerances
Aplicații
Clean and lightly oil the contact surfaces of the shaft and hub. Insert the clamping set into the hub seat and slide onto the shaft. Tighten the chromated screws until the inner ring comes into contact with the shaft and the outer ring with the hub. Then tighten the clamping screws gradually and evenly crosswise until the screw tightening torque Ms is reached. CAUTION: Do not use oil with molybdenum disulphide or high-pressure additives or grease.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 30 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 26 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 20 mm |
| Numărul de șuruburi | 10 |
| Forța axială | 41 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 215 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 610 N.m |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Execuție | 200 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

